Eriks
BAHCO

BAHCO Dop voor zeskantmoer - 9500SM-75 - Dopsleutels 1" - 75mm

  • ERIKS:11871620
  • Fabrikant:7314153013811
Image 1
· Dopsleutels standaard lengte, 1"
· Zeskant, metrisch
· Niet geschikt voor machinaal werken
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant
Opslaan in lijst

€ 112,66/ stukexcl. btw

€ 136,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
75 mm
Aansluitmaat
1 in