Eriks
BAHCO

BAHCO Dop voor zeskantmoer - 6700SM-4.5 - Dopsleutel 1/4" - 4,5mm

  • ERIKS:23062012
  • Fabrikant:7314151087951
Image 1
· Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiting
· Zeskant, metrisch
· Niet geschikt voor machine gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
Opslaan in lijst

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
4.5 mm
Aansluitmaat
1/4 in