Eriks
BAHCO

BAHCO Dop 1/2", twaalfkant - 36mm

  • ERIKS:23929719
  • Fabrikant:7314150104673
Image 1
· Dopsleutels standaard lengte, 1/2"
· Twaalfkant, metrisch
· Niet geschikt voor machinaal gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart
Opslaan in lijst

€ 17,52/ stukexcl. btw

€ 21,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
1/2 in