Eriks
BAHCO

BAHCO Diepe dopsleutelset, Set van 11

  • ERIKS:23194811
  • Fabrikant:7314151584610
Image 1
· Elektronicaservicekoffer, 109-delig
· Voor alle servicedoeleinden bij kantooruitrustingen en binnen de telecommunicatie- en computerwereld
· Schalenkoffer is uitgevoerd met zwarte panelen, een met gereedschappen aan beide zijden, twee met gereedschappen aan een zijde
· Alle 3 panelen zijn te verwijderen
· Uitvoering: stof- en waterdicht, slijtvast, zuur- en krasbestendig, afwasbaar
· Materiaal: koffer van slagvast Royalite, met DUR aluminium frame
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Deep Socket Set
Setuitvoering
1/4" diepe dopsleutelset - 11-delig
Totaal aantal gereedschappen
11
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Overige
Gewicht
0.4 kg
Hoogte
55 mm
Lengte
480 mm
Breedte
185 mm