Eriks
BAHCO

BAHCO Diamantvijl vierkant - 160mm

  • ERIKS:11872480
  • Fabrikant:7311518189198
Image 1
· Voor het afwerken van materiaal waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn
· Voor stempel- en matrijsmakers en speciale toepassingen op materialen als gehard staal, keramiek, glas, grafiet, enz.
· Vorm: de vormen zijn gelijk aan de corresponderende naaldvijlen
· De vijlen zijn bedekt met diamantkorrels (D 126) en worden geleverd in een kunststof hoesje
· Stuksverpakking
Opslaan in lijst

€ 63,84/ stukexcl. btw

€ 77,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Vierkant
Uitvoering
D126
Lengte
160 mm