Eriks
BAHCO

BAHCO Diamantvijl mes - 140mm

  • ERIKS:23116446
  • Fabrikant:7311518189259
Image 1
· Voor het afwerken van materiaal waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn
· Voor stempel- en matrijsmakers en speciale toepassingen op materialen als gehard staal, keramiek, glas, grafiet, enz.
· Vorm: de vormen zijn gelijk aan de corresponderende naaldvijlen
· De vijlen zijn bedekt met diamantkorrels (D 126) en worden geleverd in een kunststof hoesje
· Stuksverpakking
Opslaan in lijst

€ 52,39/ stukexcl. btw

€ 63,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Mesvijl
Uitvoering
D126
Lengte
140 mm