Eriks
BAHCO

BAHCO Diamantvijl driekant - 215mm

  • ERIKS:23116419
  • Fabrikant:7311518189389
Image 1
· Voor het zwaardere werk waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn
· Voor materialen zoals harde metalen, harde kunststoffen, grafiet, epoxy, enz.
· Vorm: vier verschillende vormen gelijk aan normale precisievijlen
· Geïntegreerd hecht voor comfortabel gebruik
· Het gevormde gedeelte van de vijl (ca. 110 mm) is bedekt met diamantkorrels (D 126)
· De vijlen worden geleverd in een kunststof hoesje
· Stuksverpakking
Opslaan in lijst

€ 153,96/ stukexcl. btw

€ 186,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Driehoekig
Uitvoering
D126
Lengte
215 mm