Eriks
BAHCO

BAHCO Connectortang 2650

  • ERIKS:23074075
  • Fabrikant:7314151065829
Image 1
· Speciale connectortang (pijptang) voor de vliegtuigindustrie
· Uitvoering: verchroomd, fijn gepolijst, anti-roest behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd staal, met PVC gecoate handgrepen
· Met verwisselbare nylon inzetstukken
· 3 Instelmogelijkheden
· Smalle bekken voor het werken in nauwe ruimtes
· In het bijzonder geschikt voor zowel montage als demontage van connectoren aan straalmotoren, alsook voor loodgieterswerk en installatie van lichtmetaal en koppelingen, waarvan de oppervlakte niet mag worden beschadigd
· 2650B: Losse nylon inzetstukken (per paar)
Opslaan in lijst

€ 76,92/ stukexcl. btw

€ 93,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
235 mm
Greepuitvoering
1-Component