Eriks
BAHCO

BAHCO Connectortang 160mm

  • ERIKS:23072460
  • Fabrikant:7314150050253
Image 1
· Connectortangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Scherpe snijkanten voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geisoleerd draad
· Voorzien van een terugslagveer en aan/uit functie
· T.b.v. assemblage en demontage van elektrische- en computerverbindingen
Opslaan in lijst

€ 36,46/ stukexcl. btw

€ 44,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
160 mm
Greepuitvoering
1-Component