Eriks
BAHCO

BAHCO Combinatiesleutel, Lilliput Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 70 mm LG, 3.5 mm WD

  • ERIKS:23068262
  • Fabrikant:7314151077709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Liliput ring-steeksleutels, metrisch
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Bekstand 22,5° met een plattere kop voor betere toegankelijkheid
· Ringkant met zeskant, 15° afgebogen
· Voor werkzaamheden aan radio´s, in de telecommunicatie, elektronicatechniek, fijnmechanica, carburators, enz.
· Verchroomd, satijn gepolijst
Opslaan in lijst

€ 16,11/ stukexcl. btw

€ 19,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Lilliput
Type
Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
3.5 mm
Lengte
70 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
6 g