€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6M |
Type | Combination Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 130 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 29 g |
Norm | DIN 3113 |
Sleutelwijdte klein | 8 mm |
Sleutelwijdte groot | 8 mm |
Dikte | 6.7 |