Eriks
BAHCO

BAHCO Combinatiesleutel, 11M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 550 mm LG, 38 mm WD

  • ERIKS:23068547
  • Fabrikant:7314151829322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ring-steeksleutels, lang model, metrisch
· Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Bekstand 15° met een plattere kop voor betere toegankelijkheid
· Ringstand 15° voor gemakkelijker werken en betere grip
· Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Verchroomd, satijn gepolijst
· Voor de maten 41 mm - 60 mm, zie 1952M
Opslaan in lijst

€ 61,72/ stukexcl. btw

€ 74,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
11M
Type
Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
38 mm
Lengte
550 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
1380 g