Eriks
BAHCO

BAHCO Combinatie ratelsleutel- en adaptersset, 1RMA Serie, Set van 8, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:12143252
  • Fabrikant:7314153014665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 176,53/ stukexcl. btw

€ 213,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1RMA
Type
Combination Ratcheting Wrench and Adaptor Set
Setuitvoering
Adapter voor 1/4", 3/8" en 1/2" doppen met snelontgrendelingsknop, adapters voor 1/4"- en 5/16"-bits met borging, ratelsleutels 1RM-10, -13, -19 met 5° ratelwerking, combinatie ratelsleutel- en adapterset
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
0.095 kg
Hoogte
160 mm
Lengte
75 mm
Breedte
283 mm