Eriks
BAHCO

BAHCO Cirkelzaagblad fijn vertand 190x30 - Z=40

  • ERIKS:11871736
  • Fabrikant:7311518220976
Image 1
Type 8501 Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor snel zagen van hout, voor draagbare elektrische cirkelzaagmachines. Middelgrove vertanding van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen uitzetting van het zaagblad op bij warmte vorming tijdens het zagen . Beschikbare afmetingen 125 mm tot 400 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 32,72/ stukexcl. btw

€ 39,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bladdiameter
190 mm
Materiaal
Hardmetaal
Gatdiameter
30 mm
Aantal tanden
40