Eriks
BAHCO

BAHCO Centreerboor, 4513 Serie, HSS, 13 mm Dia.

  • ERIKS:14411696
  • Fabrikant:7314150372102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,04/ stukexcl. btw

€ 130,73incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
4513
Type
Center drill
Diameter
13 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
338
Type
Centreerboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Gewicht
1.2 kg
Norm
DIN 338 N