Eriks
BAHCO

BAHCO Buitenborgringtang gebogen bek 2466 B19

  • ERIKS:23071613
  • Fabrikant:7314151063580
Image 1
Borgringtangen voor buitenborgringen
ISO 5254
Uitvoering: verchroomd, fijn gepolijst. Gebruineerde punten
Materiaal: hooggelegeerd staal
Vorm: met 90° bekken
Met stelschroef en terugslagveer
Opslaan in lijst

€ 69,83/ stukexcl. btw

€ 84,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
165 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
Gewicht
150 g
Uitvoering
B19