Eriks
BAHCO

BAHCO Buitenborgringtang 180mm

  • ERIKS:23071718
  • Fabrikant:7314150034505
Image 1
· Borgringtang voor buitenborgringen
· DIN 5256
· Uitvoering: Zwart, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd staal, PVC gecoate handgrepen
· Vorm: met 90° gebogen, gesmede bekken
· Met terugslagveer
Opslaan in lijst

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
180 mm
Spanbereik
van 19 tot 60 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Uitvoering
2990