Eriks
BAHCO

BAHCO Buitenborgringtang 140mm

  • ERIKS:23071717
  • Fabrikant:7314150034482
Image 1
· Borgringtang voor buitenborgringen
· DIN 5256
· Uitvoering: Zwart, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd staal, PVC gecoate handgrepen
· Vorm: met 90° gebogen, gesmede bekken
· Met terugslagveer
Opslaan in lijst

€ 26,89/ stukexcl. btw

€ 32,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
140 mm
Spanbereik
van 10 tot 25 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Uitvoering
2990