Eriks
BAHCO

BAHCO BREEKIJZER WBB700

  • ERIKS:13614738
  • Fabrikant:7314150315246
Image 1
  • Zeskantige steel
  • Lengte van 810 mm tot 685 mm
  • Stalen C45E-lichaam
  • Volledig oranje geverfd met RAL2009
  • Gebogen uiteinde en plat uiteinde
  • Warmtebehandeling in de klauwen
  • Hardheid van de schacht 25 HRC tot 36 HRC, 45 HRC tot 53 HRC in de spijkerklauw
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO