Eriks
BAHCO

BAHCO BREEKIJZER WBB500

  • ERIKS:13614739
  • Fabrikant:7314150315222
Image 1
  • Zeskantige steel
  • Lengte van 810 mm tot 685 mm
  • Stalen C45E-lichaam
  • Volledig oranje geverfd met RAL2009
  • Gebogen uiteinde en plat uiteinde
  • Warmtebehandeling in de klauwen
  • Hardheid van de schacht 25 HRC tot 36 HRC, 45 HRC tot 53 HRC in de spijkerklauw
Opslaan in lijst

€ 16,43/ stukexcl. btw

€ 19,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO