Eriks
BAHCO

BAHCO BOUTENSCHAAR BEK 4559-30JC

  • ERIKS:23074380
  • Fabrikant:7314150113903
Image 1
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Boutenscharen met een knipcapaciteit tot 15 mm gewapend betonstaaldraad of 9 mm verenstaal
· Gebruineerd, roestwerend behandeld
· De bekken van de maten tussen 18 en 36 zijn makkelijk bij te stellen d.m.v. een gepatenteerd systeem
· Gesmeed uit precisie kwaliteitsstaal zonder uitstekende delen die beschadiging of vervorming veroorzaken
· Grote knipkracht ook in de aanvangsfase
· Comfortabele grepen
· Goed hanteerbaar in nauwe ruimten
Opslaan in lijst

€ 92,25/ stukexcl. btw

€ 111,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO