Eriks
BAHCO

BAHCO Boutenschaar 910mm

  • ERIKS:23074381
  • Fabrikant:7314150024544
Image 1
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Boutenscharen met een knipcapaciteit tot 15 mm gewapend betonstaaldraad of 9 mm verenstaal
· Gebruineerd, roestwerend behandeld
· De bekken van de maten tussen 18 en 36 zijn makkelijk bij te stellen d.m.v. een gepatenteerd systeem
· Gesmeed uit precisie kwaliteitsstaal zonder uitstekende delen die beschadiging of vervorming veroorzaken
· Grote knipkracht ook in de aanvangsfase
· Comfortabele grepen
· Goed hanteerbaar in nauwe ruimten
Opslaan in lijst

€ 193,72/ stukexcl. btw

€ 234,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
910 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO BOUTENSCHAARBEK 4559-36JC

  • Eriks:23074382
  • Manufacturer:4559-36B JC

€ 124,00/ stukexcl. btw

€ 150,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026