Eriks
BAHCO

BAHCO BOUTENSCHAAR 4559-18JC BEK

  • ERIKS:23074378
  • Fabrikant:7314150113880
Image 1
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Boutenscharen met een knipcapaciteit tot 15 mm gewapend betonstaaldraad of 9 mm verenstaal
· Gebruineerd, roestwerend behandeld
· De bekken van de maten tussen 18 en 36 zijn makkelijk bij te stellen d.m.v. een gepatenteerd systeem
· Gesmeed uit precisie kwaliteitsstaal zonder uitstekende delen die beschadiging of vervorming veroorzaken
· Grote knipkracht ook in de aanvangsfase
· Comfortabele grepen
· Goed hanteerbaar in nauwe ruimten
Opslaan in lijst

€ 65,94/ stukexcl. btw

€ 79,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO