Eriks
BAHCO

BAHCO Borgringtang binnen en buiten 160mm

  • ERIKS:23071752
  • Fabrikant:7314150056514
Image 1
· Verrstelbare borgringtangen, waarmee de reeks bestaande, conventionele borgringtangen wordt gecompleteerd
· Gepatenteerde tangen met verwisselbare punten (recht, 15° en 90°), die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het gebruik voor binnen- of buitenborgringen
· 5 paar spitsen worden geleverd bij de -160 & -200 en 6 paar bij de -250 uitvoering
· Geschikt voor binnenborgringen in afmetingen van 8-100 mm diameter en voor buitenborgringen van 3 tot 100 mm
· Dit onderstreept de betekenis van bijvoorbeeld de 2928-160 tang die een werkbereik dekt waarvoor vroeger 10 verschillende klassieke tangen nodig waren
· Voorzien van een afstelbare stop (de 2928-250 met een automatische stop) die het werk vergemakkelijkt en voorkomt dat de borgringen beschadigd worden door te sterk uitzetten of samentrekken
Opslaan in lijst

€ 45,41/ stukexcl. btw

€ 54,95incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
160 mm
Spanbereik
van 7 tot 26 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Uitvoering
2928