Eriks
BAHCO

BAHCO Boomzaagbeugel 21"

  • ERIKS:11871028
  • Fabrikant:7311518273934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Professionele beugelzaag voor allerhande werk, vooral in de bouw, tuin, agrarische sector en bosbouw
· Complete beugelzaag met zaagblad met rechte vertanding, type 51, voor het zagen van droog hout
· Roestwerend gemoffeld stalen buisframe
· De tandpunten zijn hoogfrequent, inductie gehard en blijven lang scherp
· De handbeschermer werkt comfortabel en veilig
· SE-16-21 met puntvormige neus voor een goede toegang in nauwe ruimten
· 23 blad met speciale vertanding voor snoei- en tuinwerkzaamheden van groen hout
Opslaan in lijst

€ 11,86/ stukexcl. btw

€ 14,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
530 mm