Eriks
BAHCO

BAHCO Boombijl HUS-1.0-650

  • ERIKS:23076251
  • Fabrikant:7311518123673
Image 1
· Voor universeel gebruik in de tuin en tijdens het kamperen voor incidenteel verwijderen van takjes van gevelde bomen
· Kop van kwaliteitsgereedschapsstaal conform DIN 7287, klasse B
· Gebogen essen steel, conform DIN 5132, vorm B
· Steel veilig bevestigd door middel van een getande koolstofvezel wig
· Met ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel
· Nu ook leverbaar in SG uitvoering, met volledig gepolijste kop voor minder wrijving en antislip soft grip voor meer veiligheid en comfort
Opslaan in lijst

€ 34,34/ stukexcl. btw

€ 41,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
650 mm
Gewicht
1400 g