Eriks
BAHCO

BAHCO Bolbankhamer 950 g

  • ERIKS:23075614
  • Fabrikant:7311518025472
Image 1
· Bolbankhamers voor gebruik op koudbeitels, centerpunten, klinknagels en metaalplaat en algemeen gebruik
· De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij
Opslaan in lijst

€ 27,23/ stukexcl. btw

€ 32,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Gewicht
800 g
Lengte
375 mm
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte
34 mm