Eriks
BAHCO

BAHCO Bolbankhamer 340g type 479-12 - met Hickoryhouten greep

  • ERIKS:23075617
  • Fabrikant:7311518025458
Image 1
· Bolbankhamers voor gebruik op koudbeitels, centerpunten, klinknagels en metaalplaat en algemeen gebruik
· De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij
Opslaan in lijst

€ 19,91/ stukexcl. btw

€ 24,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Gewicht
340 g
Lengte
320 mm
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte
27 mm