Eriks
BAHCO

BAHCO Bolbankhamer 230 g

  • ERIKS:23075616
  • Fabrikant:7311518025441
Image 1
· Bolbankhamers voor gebruik op koudbeitels, centerpunten, klinknagels en metaalplaat en algemeen gebruik
· De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij
Opslaan in lijst

€ 18,22/ stukexcl. btw

€ 22,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Gewicht
230 g
Lengte
300 mm
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte
23 mm