Eriks
BAHCO

BAHCO Blikscharen MR227L

  • ERIKS:23074301
  • Fabrikant:7311518161002
Image 1
· Links en recht knippende blikschaar met 2 dunne messen
· Voor het maken van rechtse bogen, voor het bijknippen en voor het maken van inkepingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
· Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
· Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
· Stevige en goed in de hand liggende kunststof overtrokken grepen met verwijderbare terugslagveer
· Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal
Opslaan in lijst

€ 28,52/ stukexcl. btw

€ 34,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
270 mm