Eriks
BAHCO

BAHCO BLIKSCHAAR M227R

  • ERIKS:23074283
  • Fabrikant:7311518160869
Image 1
Links en recht knippend
Knipcapaciteit: 0,6 mm (roestvrij staal), 1,2 mm (koudgewalst staal)
Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
Voor het maken van rechtse bogen, voor bijknippen en voor het maken van inkepingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 26,14/ stukexcl. btw

€ 31,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO