Heavy-duty gereedschapswagen met 8 lades is gebaseerd op een stevige dubbelwandige behuizingsconstructie van staalVolledig uitschuifbare lades; dankzij de rails met kogellagers glijden de lades heel soepel; ze kunnen helemaal openen en hebben een capaciteit van max. 30 kgRubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de wagen goed wendbaar is, ook op een oneffen ondergrondDoor de geperforeerde zijpanelen kan de eindgebruiker verschillende Xpand-accessoires toevoegenSterk en betrouwbaar vergrendelingssysteem van de lades beschermt de gereedschapswagen tegen diefstalKrasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor sterke roestbeschermingSchokdempende hoekbumpers beperken de kans op letsel en schade aan voorwerpen in de omgeving tot een minimumDubbelwandige behuizing zorgt dat de lades altijd opengaan, ook als de buitenste wand is beschadigd door een botsingEr is een uitgebreid assortiment gebruiksklare Fit&Go foaminlays met gereedschappen verkrijgbaarLeveringsomvangGereedschapswagen E72 met 8 ladesFF1A1002 - Gleuf-, Phillips en Pozidriv schroevendraaierset 27-deligFF1A04 - Sleutelset 30-deligFF1A5012 - Slag-, snij- en meetgereedschapset 13-deligFF1A1011 - Schroevendraaierset met T-greep 12-deligFF1E2209 - 1/2" bithouderset 20-deligFF1E4002 - Borgringtangenset 4-deligFF1E4001 - Tangenset 4-deligFF1E2002 - 1/4" doppenset 45-deligFF1E2103 - 3/8" doppenset 28-deligFF1E2203 - 1/2" doppenset 22-delig