Eriks
BAHCO

BAHCO Bitset voor gleuf-, Phillips, Pozidriv, TORX en zeskantschroeven 31-delig 59S/31-1

  • ERIKS:12609839
  • Fabrikant:7314150191451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor gleuf, Phillips, Pozidriv, TORX®, zeskant schroeven
Set 31 stuks: 30 bits en 1 magnetische quick-release bithouder
25 mm bits: SL3.0, SL4.5, SL5.5, PH1, PH2 x3, PH3, PH2G x2, PZ1, PZ2 x3, PZ3, T10, T15 x3, T20 x3, T25 x2, T27, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
PH2G-bits voor gebruik met een kleinere schachtdiameter voor gipsplaatconstructies
Voor universeel gebruik
Materiaal: Krachtig gelegeerd staal
Afwerking: Zink-fosfaat
Aandrijving: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173
Magnetische bithouder met snelontgrendeling (lock-in type) (stijl E 6.3)
Kleine compacte kunststof houder met riemclip
Retailverpakking
Opslaan in lijst

€ 20,78/ stukexcl. btw

€ 25,14incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
59S
Type
Bit Set