Eriks
BAHCO

BAHCO Bitset, Set van 23, Hoogwaardig gelegeerd staal, 7823

  • ERIKS:13418457
  • Fabrikant:7314150218141
Image 1
  • Voor gleuf-, Phillips- en zeskantschroeven
  • 23-delige bitset: 21 bits, 1 machine aangedreven schroevendraaier en 1 bithouder
  • SL8, SL10, SL12, PH2, PH3, PH4, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14
  • Voor het losmaken van schroeven zonder gebruik van machinegereedschap
  • Robuuste en duurzame bits. 5/16" zeskantaansluiting. DIN 3126, ISO 1173, style C8
  • Om vastzittende schroeven of moeren los te maken zonder machinaal gereedschap
  • Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
  • 5/16" zeskant aansluiting. DIN 3126, ISO 1173, style C8
  • Slagschroevendraaier voor 5/16” bits
  • ½” adapter voor bits 5/16” zeskantaansluiting
  • In metalen kist
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Bit Set
Setuitvoering
SL8, SL10, SL12, PH2, PH3, PH4, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
23
Aantal houtboren
0
Verpakking
Metalen opbergdoos
Gewicht
1.28 kg
Hoogte
70 mm
Lengte
197 mm
Breedte
45 mm