Eriks
BAHCO

BAHCO BITSET 59/S54BC GEKLEURD

  • ERIKS:13685034
  • Fabrikant:7314150337613
Image 1
  • 1/4" zeskant DIN 3126 en ISO 1173, style C6.3
  • Gleuf-, Phillips-, Pozidriv-, zeskant-, TORX®-tamperschroeven
  • Inhoud 54-delig: 51 bits + 1 magnetische universele bithouder + 1 magnetische bithouder met snelontgrendeling + 1 adapter 1/4
  • bits 25 mm lengte:
  • Gleuf bits: 4,5 mm, 5,5 mm
  • Phillips bits: PH1, PH2x4, PH3, PH2Gx2
  • Pozidriv bits: PZ1, PZ2x4, PZ3
  • TORX® bits: T10 x2, T15 x2, T20 x4, T25 x2, T27, T30 x4, T40
  • TORX® tamper-resistant bits: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
  • Zeskant bits: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
  • Robertson bits: nr. 1, nr. 2
  • Bits 125 mm lengte:
  • Phillips bits: PH1, PH2
  • Pozidriv bits: PZ1, PZ2
  • Bits 150 mm lengte:
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
59
Type
Bit Set
Aantal bits totaal
51
Aantal bits PH (kruiskop)
8
Aantal bits PZ (kruiskop)
8
Aantal bits Torx
24
Aantal bits binnenzeskant
5
Met magneethouder
Ja
Setuitvoering
54-delig: 51 bits. 1 magnetische universele bithouder. 1 magnetische snelwisselbithouder en 1 dopadapter 1/4". 25 mm: SL4,5. SL5,5. PH1. PH2 x4. PH3. PH2G x2. PZ1. PZ2 x4. PZ3. T10 x2. T15 x2. T20 x4. T25 x2. T27. T30 x4. T40. TR10. TR15. TR20. TR25
Totale lengte
50 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Aantal bits binnenvierkant
2
Verpakking
Robuuste box / koffer
Gewicht
750 g
Diepte
50 mm
Breedte
110 mm
Hoogte
184 mm