Eriks
BAHCO

BAHCO BITSET 59/S36BCR1/4 36DELIG

  • ERIKS:14584900
  • Fabrikant:7314150413232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bitset met ratelschroevendraaier ¼”, 36-delig
Voor gleuf-, Phillips-, Pozidriv-, TORX®- en zeskantschroeven, bouten en moeren
Gleuf: 4.5 , 5.5, 6.5
Phillips: PH0; PH1, PH2, PH3
Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
TORX gekleurd: T10, T20, T25, T27, T30, T40
Hexagonal: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
Schroevendraaier dopsleutel: 6, 7, 8, 10, 11, 13
Magnetische bithouder ¼ ”en dopsleutel ¼”
Ratelschroevendraaier voor efficienter werken
Sterke magnetische bithouder
Ratelschroevendraaier met 72 tanden, werkt soepel en flexibel
Soepel ratelmechanisme met drie posities: voorwaarts, achterwaarts en neutraal
Comfortabele softgrip
Tweecomponenten handvat met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale krachtoverbrenging, antislip oppervlak
Handvat gemaakt met meer dan 75% rubber
Geïntegreerd ophanggat
Robuuste, taaie bits
TORX®-bits zijn gekleurd om gemakkelijk de grootte van de punt te identificeren
Robuuste stevige en duurzaam koffer, geeft een zeer goede bescherming van de bits
Opslaan in lijst

€ 52,94/ stukexcl. btw

€ 64,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
59
Type
Bit Set
Aantal bits totaal
27
Aantal bits PH (kruiskop)
4
Aantal bits PZ (kruiskop)
4
Aantal bits Torx
7
Aantal bits binnenzeskant
8
Met magneethouder
Ja
Setuitvoering
36-delig: 1 ratelschroevendraaier bithouder, 27 bits 1/4", 6 magnetische krachtdopbits 1/4", 1 magnetische bithouder 1/4" en 1 dopadapter 1/4". 27 bits: 4.5, 5.5, 6.5, PH0, PH1, PH2, PH3, PH2G, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25,
Totale lengte
43 mm
Met bitratel
Ja
Met handgreep
Ja
Verpakking
Robuuste box / koffer
Hoogte
215 mm
Diepte
43 mm
Breedte
135 mm
Gewicht
715 g