Eriks
BAHCO

BAHCO BITSET 59/S31B

  • ERIKS:13285117
  • Fabrikant:7314150325788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1/4" zeskant DIN 3126 en ISO 1173, style C6.3
Voor gleuf-, Phillips-, Pozidriv-, TORX®-, zeskantschroeven
Inhoud 31-delig: 29 bits + 1 magnetische bithouder met snelontgrendeling + 1 adapter
Voor universeel gebruik
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Gezandstraald en roestwerende olie
Retailverpakking
1/4" vierkante adapter, kogeltype voor gewone sokschroevendraaierbus (stijl C 6.3)
Magnetische bithouder met snelontgrendeling (lock-in type) (stijl E 6.3)
Robuuste en duurzame bits
Kleine compacte kunststof houder met riemclip
Opslaan in lijst

€ 15,83/ stukexcl. btw

€ 19,15incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
59
Type
Bit Set
Aantal bits totaal
29
Aantal bits PH (kruiskop)
7
Aantal bits PZ (kruiskop)
5
Aantal bits Torx
11
Aantal bits binnenzeskant
4
Met magneethouder
Ja
Setuitvoering
29 bits: 25 mm bits: SL4,5. SL5,5. PH1. PH2 x3. PH3. PH2G x2. PZ1. PZ2 x3. PZ3. T10. T15 x3. T20 x3. T25 x2. T27. T30. HEX3. HEX4. HEX5. HEX6. 1 magnetische snelwisselbithouder en 1 dopadapter 1/4"
Totale lengte
104.9 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Verpakking
Kunststof koffer
Breedte
65.35 mm
Diepte
40.25 mm
Gewicht
244 g
Hoogte
40.25 mm