1/4" zeskant DIN 3126 en ISO 1173, style C6.3
Voor gleuf-, Phillips, Pozidriv-, zeskant-, TORX®-tamperschroeven
Inhoud 100-delig: 97 bits + 1 magnetische universele bithouder KM653 + 1 magnetische bithouder met snelontgrendeling KM653-QR + 1 adapter 1/4"
25 mm:
Gleuf bits: 4,5 mm, 5,5 mm
Phillips bits: PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5
Pozidriv bits: PZ1x2, PZ2x9, PZ3
TORX® bits: T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3
TORX® tamper-resistant bits: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
Zeskant bits: HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8
Robertson bits: nr. 1, nr. 2
Voor universeel gebruik
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Gezandstraald en roestwerende olie
1/4" vierkante adapter, kogeltype voor gewone sokschroevendraaierbus (stijl C 6.3)
Universele bithouder met krachtige magneet (stijl E 6.3)
Magnetische bithouder met snelontgrendeling (lock-in type) (stijl E 6.3)
Robuuste en duurzame bits
TORX®-bits zijn gekleurd voor gemakkelijke identificatie van de maat van de punt
De koffer is robuust en duurzaam en biedt zeer goede bescherming voor de bits