Eriks
BAHCO

BAHCO Bitschroevendraaier 808050TORX

  • ERIKS:12143571
  • Fabrikant:7314150127313
Image 1
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht
· Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid
· Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits:
· 808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5
· 808050TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
· Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
· Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien
Opslaan in lijst

€ 16,62/ stukexcl. btw

€ 20,11incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO