Eriks
BAHCO

BAHCO Bithouder 4-KT/6-KT - 3/4"-22 mm

  • ERIKS:23060931
  • Fabrikant:7314151619343
Image 1
Bijzondere kenmerken:

Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
Uitvoering: gefosfateerd
Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
Bithouder: binnenzeskant borgschroef
Voor schroevendraaierbits met 22 mm buitenzeskant aandrijving
Opslaan in lijst

€ 54,44/ stukexcl. btw

€ 65,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
3/4
ØD1
44 mm
ØD2
44 mm
L
59 mm