Eriks
BAHCO

BAHCO Bit voor TORX schroeven, 70mm T27

  • ERIKS:12486215
  • Fabrikant:7314150200597
Image 1
· Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
· Uitvoering: zink gefosfateerd
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
· Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
· · · Voor speciale schroeven
Opslaan in lijst

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T27
Totale lengte
70 mm