Eriks
BAHCO

BAHCO Bit verbindingsstuk vierkant/zeskant 3/8" - 1/4"

  • ERIKS:23081614
  • Fabrikant:7314151218249
Image 1
· Verbindingsstukken (houders) 3/8"
· DIN 3126-C, ISO 1173
· Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
· Gefosfateerd
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geschikt voor krachtgebruik
· Voor schroevendraaierbits met 1/4", 5/16", 11 mm buitenzeskantaandrijving
· Machinaal te gebruiken. Gebruik borgringen voor maximale veiligheid
· Maat 11 mm is niet volgens DIN 3126-C, ISO 1173
Opslaan in lijst

€ 26,08/ stukexcl. btw

€ 31,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO