Eriks
BAHCO

BAHCO Bit-Schroevendraaier set, Fit&Go Serie, Set van 20

  • ERIKS:13029019
  • Fabrikant:7314150286096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 20-delig
  • 7809M-10 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 10 mm
  • 7809M-12 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 12 mm
  • 7809M-14 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 14 mm
  • 7809M-17 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 17 mm
  • 7809M-5 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 5 mm
  • 7809M-6 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 6 mm
  • 7809M-7 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 7 mm
  • 7809M-8 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 8 mm
  • 7809TORX-T25 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T25
  • 7809TORX-T27 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T27
  • 7809TORX-T30 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T30
  • 7809TORX-T40 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T40
  • 7809TORX-T45 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T45
  • 7809TORX-T50 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T50
  • 7809TORX-T55 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T55
  • 7809TORX-T60 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T60
  • 7809XZN-10 1/2" schroevendraaierdopsleutels, ZN10
  • 7809XZN-12 1/2" schroevendraaierdopsleutels, ZN12
  • 7809XZN-6 1/2" schroevendraaierdopsleutels, ZN 6
  • 7809XZN-8 1/2" schroevendraaierdopsleutels, ZN 8
  • Foam beschikbaar met lasermarkering
  • Voor algemeen gebruik
  • Foam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralen
  • Milieuvriendelijke foam inlay
  • Druksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakken
  • Foam inlay voor het handzaam en overzichtelijk opbergen gereedschap
  • FOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor gemakkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 249,01/ setexcl. btw

€ 301,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Bit Driver Set
Setuitvoering
Bit-houder, 10 mm,bit-houder, 12 mm,bit-houder, 14 mm,bit-houder, 17 mm,bit-houder, 5 mm,bit-houder, 6 mm,bit-houder, 7 mm,bit-houder, 8 mm,bit-houder, T25,bit-houder, T27,bit-houder, T30,bit-houder, T40,bit-houder, T45,bit-houder, T50,bit-houder, T55,bi
Totaal aantal gereedschappen
20
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.99 kg
Hoogte
35 mm
Lengte
445 mm
Breedte
181 mm