Eriks
BAHCO

BAHCO Bit- en doppenset voor gleuf, Phillips, Pozidriv, Zeskant en TORX schroeven 2058/S26

  • ERIKS:11872508
  • Fabrikant:7314151849276
Image 1
· 26-delige bit- en doppenset: 18 bits + 5 doppen + 1 bit ratel + 1 adapter + 1 bit houder
· In een kunststof doos
· Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3126-C 6, ISO 1173
· Uitvoering: bits zinkfosfaat; doppen verchroomd en bit ratel verguld
· Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
Opslaan in lijst

€ 37,13/ stukexcl. btw

€ 44,93incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
2058
Type
Bit And Socket Set