Eriks
BAHCO

BAHCO BIT 59S/150T20-2P 1/4 (2ST) voor TORX T20 schroeven 150mm

  • ERIKS:14115230
  • Fabrikant:7314150260591
Image 1
1/4" zeskant DIN 3126 en ISO 1173, stijl E 6.3
Voor TORX®-schroeven
Voor alle schroeftoepassingen in handel en industrie
Hoogpresterende staallegering
Zink-fosfaatafwerking
Verkrijgbaar in retailverpakking van twee stuks en kunststof doos met vijf stuks
Lengte van TORX®-schroeven is 150 mm
Robuuste en duurzame bits
Voor universeel gebrui
Opslaan in lijst

€ 16,78/ stukexcl. btw

€ 20,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO