Eriks
BAHCO

BAHCO Beugelzaag 14"

  • ERIKS:23115441
  • Fabrikant:7311518005832
Image 1
· Een universele beugelzaag voor tuinierswerk en herstelwerkzaamheden
· Het stalen frame heeft speciale bladhouders met een extra stevige bladbevestiging
· Omkeerbaar blad dat is gehard waardoor het langer scherp blijft, 360° draaibaar
Opslaan in lijst

€ 32,06/ stukexcl. btw

€ 38,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
350 mm