Eriks
BAHCO

BAHCO Beitelset, Set van 5, Staal

  • ERIKS:23082536
  • Fabrikant:7314150043293
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Handgreep van rood hard kunststof
· Voorzichtigheid bij gebruik van een hamer blijft geboden.
· Alle steekbeitels zijn vervaardigd van kwaliteitsstaal met een conische hals
· Over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen 10°
· Vanaf de snijkant over bijna de gehele lengte gehard en beschermd met een roestwerende, transparante lak
· Het gehele blad kan effectief worden herslepen
Opslaan in lijst

€ 99,22/ stukexcl. btw

€ 120,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Chisel Set
Setuitvoering
Beitelset 6, 12, 16, 20 en 25 mm
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.7 kg
Type
Beitelset
Hoogte
280 mm
Lengte
220 mm
Breedte
30 mm