Eriks
BAHCO

BAHCO Beitelset, ERGO Serie, Set van 6, Staal

  • ERIKS:23285835
  • Fabrikant:7311518267544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ergonomisch product, past perfect in de hand
· Slagvaste tweecomponentengreep greep bestand tegen hamerslagen
· Afgeronde schouders voor extra veiligheid
· Precisiegeslepen voor maximale scherpte
· Gehard en ontlaten voor lange levensduur
· Gewet dus klaar voor gebruik
· Gepolijst en roestbestendig
· Beitelset 6-delig, beitels met beschermkap
· Levering in houten kist
Opslaan in lijst

€ 113,79/ stukexcl. btw

€ 137,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
ERGO
Type
Chisel Set
Setuitvoering
Set splitproof beitels 6, 10, 12, 18, 25 en 32 mm
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Houten kist
Gewicht
1.6 kg
Type
Beitelset
Hoogte
235 mm
Lengte
285 mm
Breedte
42 mm