Eriks
BAHCO

BAHCO Beitelset, ERGO Serie, Set van 3, Staal

  • ERIKS:23285834
  • Fabrikant:7311518249212
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ergonomisch product, past perfect in de hand
· Slagvaste tweecomponentengreep greep bestand tegen hamerslagen
· Afgeronde schouders voor extra veiligheid
· Precisiegeslepen voor maximale scherpte
· Gehard en ontlaten voor lange levensduur
· Gewet dus klaar voor gebruik
· Gepolijst en roestbestendig
· Beitels in set zijn inclusief beschermend foedraal
Opslaan in lijst

€ 59,36/ stukexcl. btw

€ 71,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
ERGO
Type
Chisel Set
Setuitvoering
Set splijtvaste beitels 12, 18 en 25 mm
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.819 kg
Type
Beitelset
Hoogte
370 mm
Lengte
175 mm
Breedte
38 mm