Eriks
BAHCO

BAHCO Beitelset, 425 Serie, Set van 6, Staal

  • ERIKS:23082554
  • Fabrikant:7311518010683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Hechten van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout
· Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals
· Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen
· Geslepen en klaar voor gebruik
· Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen
· Uitgerust met een beschermkap over de punt
· Levering in houten kist
Opslaan in lijst

€ 117,15/ stukexcl. btw

€ 141,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
425
Type
Chisel Set
Setuitvoering
Beitelset 6, 10, 12, 18, 25 en 32 mm
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Houten kist
Gewicht
1.6 kg
Type
Beitelset
Hoogte
210 mm
Lengte
280 mm
Breedte
35 mm